流し台 オーバーフローのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
111件の「流し台 オーバーフロー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーバーフロー排水」、「オーバーフローパーツ」、「シンク オーバーフローホース」などの商品も取り扱っております。
小判型オーバーフロー SUGICO(スギコ)ランキング1位
材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)合成ゴム排水接着式:25A塩ビ管関連資料寸法図(0.04MB)
1個
969税込1,066
当日出荷


オーバーフロー用ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング3位
1個
1,798税込1,978
当日出荷

ジャバラオーバーフロー SUGICO(スギコ)ランキング4位
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)PVC/ABS、(パッキン)合成ゴム関連資料寸法図(0.12MB)
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オーバーフロー用ホース カクダイランキング5位
ナットは接着せず同梱しています。
用途4520W、452-033、453-011、453-016用ホース長さ(m)1材質PVCホース内径(Φmm)30アズワン品番64-6510-03
1個
2,598税込2,858
当日出荷

1個
6,998税込7,698
8日以内出荷

シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBRサイズ目皿:小判型外径(Φmm)目皿:118.6×55呼び径(ねじ)G1-1/4関連資料寸法図(0.09MB)適合パイプ外径(Φmm)32
1個
1,198税込1,318
当日出荷

1個
2,598税込2,858
当日出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付材質本体:PP、目皿:SUS304/ABS、パッキン:合成ゴム関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,498税込1,648
当日出荷

二槽シンク用オーバーフローホースです。 M14LW、M14JW、M14SW、M14ECW、M14SBKW、に使用できます。
材質(ホース)SPVC
1個
2,198税込2,418
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付材質本体:ポリプロピレン、目皿:SUS304/PP、パッキン:合成ゴム関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷

・オーバーフロー接続用のL型パイプです。・別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しオーバーフロー、排水トラップと接続します。
材質ポリプロピレン関連資料寸法図(0.02MB)
1個
389税込428
当日出荷

仕様平目皿付ダブルリング付材質本体・目皿:ロストワックスSUS304、パッキン:NR排水接着式:25A塩ビ管関連資料寸法図(0.03MB)
1個
3,398税込3,738
9日以内出荷

厨房のシンク等に使用するオーバーフローホースの。アフレ金具です。25・30は接着でM25AFに、G11/4はねじ込みで。M25WUAに使用出来ます。
1個
1,198税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様山型目皿付材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム排水内ネジ:R1関連資料寸法図(0.09MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付材質本体:ABS、目皿:SUS304/PP、パッキン:合成ゴム関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,298税込1,428
当日出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様平目皿付ダブルリング付材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム排水接着式:内径Φ30ホース関連資料寸法図(0.02MB)
1個
1,498税込1,648
当日出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様山型目皿付ダブルリング付材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム排水接着式:25A塩ビ管関連資料寸法図(0.02MB)
1個
1,498税込1,648
当日出荷

1個
229税込252
当日出荷

仕様平目皿付ダブルリング付材質本体・目皿:ロストワックスSUS304、パッキン:NR排水接着式:25A塩ビ管関連資料寸法図(0.03MB)
1個
3,898税込4,288
9日以内出荷